ABB SPA - ABBSKT100-80-100 SPECKON 2,5X100 NAT 100PZ - SKT100-80-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
10000 PZ
EAN
5415022209884
Codice prodotto
ABBSKT100-80-100
Cod. produttore
SKT100-80-100
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


