AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSARC1MC20 S-ARC1 M C20 AFDD CON INT. MAGNET.10KA

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542340317

Codice prodotto

ABBSARC1MC20

Cod. produttore

SARC1MC20

Produttore

ABB

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

230 V

Con neutro:

potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

-1 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

4

Frequenza:

0...0 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Contatti ausiliari installati:

Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico

Corrente nominale su contatti ausiliari:

0 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE S-ARC1 M C20 AFDD CON INT. MAGNET.10KA