ABB SPA - ABBS802PVSD63 S802PV-SD63INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONAT - S802PVSD63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 8500 A
Numero di poli - 2
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7612271471934
Codice prodotto
ABBS802PVSD63
Cod. produttore
S802PVSD63
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
8500 A
Numero di poli:
2
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
7000...7000 V
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
4 kW
Numero di interruttori:
8500
Numero di contatti ausiliari NC:
8500
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
8500 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
8500 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
7000 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
8500 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
8500 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
8500 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
7000 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no


