AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS802PVM63H S802PV-M63-H INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS802PVM63H S802PV-M63-H INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271419042

Codice prodotto

ABBS802PVM63H

Cod. produttore

S802PVM63H

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

800...800 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

8500

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

0 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione Faston

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

S802PV-M63-H INTERRUTTORE NON AUTOMATICO