AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS754DRE50 S754DR-E50 INT.AUT.SEL.4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS754DRE50 S754DR-E50 INT.AUT.SEL.4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Caratteristica di intervento - E

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779879828

Codice prodotto

ABBS754DRE50

Cod. produttore

S754DRE50

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Caratteristica di intervento:

E

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Potere di interruzione:

25 kA

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp):

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP40

INTERRUTTORE SERIE S754DR-E50 INT.AUT.SEL.4P