AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS2CA2U S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS2CA2U S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779644730

Codice prodotto

ABBS2CA2U

Cod. produttore

S2CA2U

Produttore

ABB

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.75

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

45 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

S2C-A2U BOB.SG.UL489 110-415AC 110-250DC