AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS202MK1UC S202MUC K 1 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 2P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS202MK1UC S202MUC K 1 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 1 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614433122

Codice prodotto

ABBS202MK1UC

Cod. produttore

S202MK1UC

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

1 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico serie S 200 M UC caratteristica K. Potere d’interruzione: CEI EN 60947-2: 10 kA (c.c.); 10 kA (c.a. - In ≤ 40A); 6 kA (c.a. - In > 40A) UL 1077 - CSA 22.2 No. 235: 6 kA c.a. - 10 kA c.c. Norme di riferimento: CEI EN 60947-2, UL 1077 - CSA 22.2 No. 235: 6 kA c.a. - 10 kA c.c. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede - Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.