AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS120470 S804N-C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS120470 S804N-C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271204709

Codice prodotto

ABBS120470

Cod. produttore

S120470

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Tensione nominale:

690 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

82.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

36 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

36 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...70 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...50 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S800 N caratteristica C. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 20000 A (10 ÷ 80 A). IEC/EN 60947-2: fino a 36 kA. Caratteristica d‘intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2. Poli: 4P. Corrente nominale: 40 ACampo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: - secondo IEC/EN 60898-1: 230/400 V c.a - secondo IEC/EN 60947-2: 400/690 V c.a; Utilizzabili in corrente continua 1P: = 125 V, 2P= 250 V, 3P= 375 V, 4P: = 500 V. Tensione minimadi funzionamento: 12 V c.a./c.c. Duplice segnalazione dello stato dell‘interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell‘interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti a gabbia. - cavo flessibile 1÷70 mm²;- cavo rigido 1÷ 50 mm². Associabili a blocchi differenziali serie DDA 800. Compatibili con l‘intera gamma di ausiliari e accessori S 800.