AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS120092 S804S-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS120092 S804S-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271200923

Codice prodotto

ABBS120092

Cod. produttore

S120092

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Tensione nominale:

690 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

82.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...70 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti quando è richiesto un elevato potere di interruzione; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto; grazie all’elevato potere di interruzione e all’elevata velocità di apertura l’interruttore S 800 si configura come un interruttore modulare fortemente limitatore. Questo significa elevata protezione di back up con interruttori automatici System pro M compact® a valle e selettività verso interruttori scatolati a monte.