AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQT0181500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN150X400 - QT0181500

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQT0181500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN150X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 36

  • Distanza tra righe - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815230110

Codice prodotto

ABBQT0181500

Cod. produttore

QT0181500

Produttore

ABB

Altezza:

150 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

36

Distanza tra righe:

150 mm

Profondità:

155 mm

Struttura espandibile:

Con barre di alimentazione:

no

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQT0181500 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO DIN150X400