AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQT0163000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN300X600

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQT0163000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN300X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 25

  • Distanza tra righe - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815230097

Codice prodotto

ABBQT0163000

Cod. produttore

QT0163000

Produttore

ABB

Altezza:

300 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

25

Distanza tra righe:

300 mm

Profondità:

155 mm

Struttura espandibile:

Con barre di alimentazione:

no

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO DIN300X600