AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQRV2F2005 SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X5 2000V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQRV2F2005 SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X5 2000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815233036

Codice prodotto

ABBQRV2F2005

Cod. produttore

QRV2F2005

Produttore

ABB

Larghezza:

100 mm

Altezza:

500 mm

Lunghezza:

25 mm

Barra di rame ABB - serie/ modello ABBQRV2F2005 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X5 2000V