AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQL4V66000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 TRUONE400 600X600V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQL4V66000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 TRUONE400 600X600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 350 mm

  • Numero di interruttori - 1

  • Corrente nominale di esercizio - 400 A

  • Larghezza - 298 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815233210

Codice prodotto

ABBQL4V66000

Cod. produttore

QL4V66000

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

350 mm

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale di esercizio:

400 A

Larghezza:

298 mm

Adatto per interruttore sezionatore:

Profondità:

230 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Con interruttore di potenza:

no

Con terminali di distribuzione:

no

SPEEL IP43-SPEEM IP55 TRUONE400 600X600V