ABB SPA - ABBQDS162000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 KIT DIN 1F 200X600 - QDS162000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 24
Distanza tra righe - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815229718
Codice prodotto
ABBQDS162000
Cod. produttore
QDS162000
Produttore
ABB
Altezza:
200 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
24
Distanza tra righe:
200 mm
Profondità:
49 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
Modules with slotted covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi




