AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQCS163001 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 300X600 - QCS163001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQCS163001 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 300X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 514 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815229862

Codice prodotto

ABBQCS163001

Cod. produttore

QCS163001

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Altezza:

300 mm

Larghezza:

514 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP2XC

Chiusura a scatto:

Profondità:

173 mm

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 300X600