ABB SPA - ABBQCP061000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.PULSANTI 150X600 - QCP061000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 0
Altezza - 100 mm
Larghezza - 514 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815231353
Codice prodotto
ABBQCP061000
Cod. produttore
QCP061000
Produttore
ABB
Numero di righe:
0
Altezza:
100 mm
Larghezza:
514 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP2XC
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
173 mm
Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCP061000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.PULSANTI 150X600


