AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQCC042001 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 200X400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQCC042001 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 200X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 298 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815229367

Codice prodotto

ABBQCC042001

Cod. produttore

QCC042001

Produttore

ABB

Altezza:

200 mm

Larghezza:

298 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP2XC

Chiusura a scatto:

Profondità:

173 mm

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 200X400