AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQB5V64500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT5 3/4P 450X600V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQB5V64500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT5 3/4P 450X600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 450 mm

  • Numero di interruttori - 1

  • Corrente nominale di esercizio - 630 A

  • Larghezza - 514 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815230257

Codice prodotto

ABBQB5V64500

Cod. produttore

QB5V64500

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

450 mm

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale di esercizio:

630 A

Larghezza:

514 mm

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Profondità:

230 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Con interruttore di potenza:

no

Con terminali di distribuzione:

SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT5 3 4P 450X600V