AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQB3H820RC SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT3 4P+RC 200X800H

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQB3H820RC SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT3 4P+RC 200X800H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 200 mm

  • Numero di interruttori - 1

  • Corrente nominale di esercizio - 250 A

  • Larghezza - 730 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815230882

Codice prodotto

ABBQB3H820RC

Cod. produttore

QB3H820RC

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

200 mm

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale di esercizio:

250 A

Larghezza:

730 mm

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Profondità:

230 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Con interruttore di potenza:

no

Con terminali di distribuzione:

Modulo con interruttori non automatici per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQB3H820RC - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT3 4P RC 200X800H