AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQAD001000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M - QAD001000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQAD001000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Metrico

  • Numero di unità rack - 1

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 222 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815231964

Codice prodotto

ABBQAD001000

Cod. produttore

QAD001000

Produttore

ABB

Modello:

Metrico

Numero di unità rack:

1

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

222 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Profilato per armadi ABB - serie/ modello ABBQAD001000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M