AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855S012 SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H=1200

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm

  • Altezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3800161600982

Codice prodotto

ABBQ855S012

Cod. produttore

Q855S012

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H 1200