AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855G810 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1000X800 - Q855G810

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQ855G810 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815220470

Codice prodotto

ABBQ855G810

Cod. produttore

Q855G810

Produttore

ABB

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

809 mm

Altezza:

1042 mm

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1000X800