AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855D820 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 2000X800 - Q855D820

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQ855D820 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 2000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815220302

Codice prodotto

ABBQ855D820

Cod. produttore

Q855D820

Produttore

ABB

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

809 mm

Altezza:

2042 mm

Profondità:

12 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta / Pannello di comando per armadi ABB - serie/ modello ABBQ855D820 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 2000X800