ABB SPA - ABBQ843B608 SPEEL IP43 800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO - Q843B608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815219207
Codice prodotto
ABBQ843B608
Cod. produttore
Q843B608
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Dimensione modulare (Passo):
150 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no




