AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ843B420 SPEEL IP43 2000X400+2 PAN.LAT.+TELAIO - Q843B420

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQ843B420 SPEEL IP43 2000X400+2 PAN.LAT.+TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 385 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815219085

Codice prodotto

ABBQ843B420

Cod. produttore

Q843B420

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

385 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Larghezza:

385 mm

Altezza:

2000 mm

Dimensione modulare (Passo):

150 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Pannello laterale / posteriore per armadi ABB - serie/ modello ABBQ843B420 - System Pro E Energy - SPEEL IP43 2000X400 2 PAN.LAT. TELAIO