AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTVS1091 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=900MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTVS1091 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=900MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 940.7 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Altri

  • Con ingresso cavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795083

Codice prodotto

ABBPTVS1091

Cod. produttore

PTVS1091

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

940.7 mm

Larghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Pannello divisorio per armadi ABB - serie/ modello ABBPTVS1091 - - SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H 1000MM P 900MM MI