ABB SPA - ABBPTVS1030 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=300MM SMI - PTVS1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 340.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646794543
Codice prodotto
ABBPTVS1030
Cod. produttore
PTVS1030
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
340.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


