AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTVB1091 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=1000MM P=900MM MI - PTVB1091

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTVB1091 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=1000MM P=900MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 900 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 658 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 658 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795168

Codice prodotto

ABBPTVB1091

Cod. produttore

PTVB1091

Produttore

ABB

Profondità per installazione dell'armadio:

900 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

658 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

658 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero di unità rack:

10

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.V.LAT.POS.CIECA H 1000MM P 900MM MI