AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTHS2072 SEGR.OR.POST.BARRE L=200MM X P=700MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTHS2072 SEGR.OR.POST.BARRE L=200MM X P=700MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 503.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 240 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795786

Codice prodotto

ABBPTHS2072

Cod. produttore

PTHS2072

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

503.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

240 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.OR.POST.BARRE L 200MM X P 700MM MI