AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBS8072 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=700MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBS8072 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=700MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 490.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795113

Codice prodotto

ABBPTBS8072

Cod. produttore

PTBS8072

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

490.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

800 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.V.LAT.POS.CIECA H 800MM P 700MM MI