AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO8251 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=500 VCI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO8251 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=500 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 890 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818065

Codice prodotto

ABBPTBO8251

Cod. produttore

PTBO8251

Produttore

ABB

Larghezza:

600 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

890 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=500 VCI