AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO3012 TETTO/FONDO FORATO IP30/40 300X1250MM LXP - PTBO3012

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO3012 TETTO/FONDO FORATO IP30/40 300X1250MM LXP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 0.001 mm

  • Altezza - 0.001 mm

  • Profondità - 0.001 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646870315

Codice prodotto

ABBPTBO3012

Cod. produttore

PTBO3012

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

0.001 mm

Altezza:

0.001 mm

Profondità:

0.001 mm

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0.001 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0.001 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

TETTO FONDO FORATO IP30 40 300X1250MM LX