AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO1271 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=700 VCI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO1271 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=700 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 13.5 mm

  • Profondità - 700 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818317

Codice prodotto

ABBPTBO1271

Cod. produttore

PTBO1271

Produttore

ABB

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

13.5 mm

Profondità:

700 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

FONDO AP. IP65 L 1000(600 200) P 700 VCI