AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO1030 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO1030 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782687

Codice prodotto

ABBPTBO1030

Cod. produttore

PTBO1030

Produttore

ABB

Larghezza:

400 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

TETTO FONDO AP. IP65 L 1000MM P 300MM