ABB SPA - ABBPTBB4050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=400MM P=500MM - PTBB4050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 581 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782175
Codice prodotto
ABBPTBB4050
Cod. produttore
PTBB4050
Produttore
ABB
Altezza:
581 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035