ABB SPA - ABBPTBB3036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=300MM P=300MM - PTBB3036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 381 mm
Altezza - 381 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782762
Codice prodotto
ABBPTBB3036
Cod. produttore
PTBB3036
Produttore
ABB
Larghezza:
381 mm
Altezza:
381 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Tetto/Fondo cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione IP65. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Il codice comprende 4 viti M12x20.


