AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSVS0309 SEGREG.VERT.POST H=300MM P=900MM - PSVS0309

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSVS0309 SEGREG.VERT.POST H=300MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 332.5 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 880 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794444

Codice prodotto

ABBPSVS0309

Cod. produttore

PSVS0309

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

332.5 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

880 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGREG.VERT.POST H 300MM P 900MM