ABB SPA - ABBPSTX30-600-70 PSTX30-600-70 avviatore graduale - PSTX30-600-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 30 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Funzione - Avviamento inverso
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500501290
Codice prodotto
ABBPSTX30-600-70
Cod. produttore
PSTX30-600-70
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
30 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Funzione:
Avviamento inverso
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
7.5 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
12.5 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
25 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
1