ABB SPA - ABBPSTX 300-690-70 PSTX300-690-70 avviatore graduale - PSTX 300-690-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7320500501481
Codice prodotto
ABBPSTX 300-690-70
Cod. produttore
PSTX 300-690-70
Produttore
ABB
Il softstarter PSTX 300-690-70 ha una corrente operativa massima nominale di 300 A con un intervallo di tensione operativa da 208...690 V CA. La tensione di controllo nominale e compresa tra 100...250 V CA a 50/60 Hz. Il PSTX e dotato di un controllo trifase soft start e stop tramite una rampa di tensione o di coppia. Ha un bypass integrato per una facile installazione e risparmio energetico. Un segnale RUN, TOR ed Event e disponibile dalle uscite rele in NO (stato normalmente aperto). Il PSTX ha funzioni come limite di corrente, kickstart, uscita analogica, EOL, riscaldamento motore e pulizia pompa. Il PSTX e inoltre dotato di jog, frenata, freno a fermo, diagnostica, avvio sequenza e modalita pompa antincendio/di emergenza come standard. Per interagirecon il PSTX, ha un display grafico completo staccabile con grado di protezione IP66 e 4x per esterni. Ci sono quattro modi per comunicare con il PSTX. Puo essere fatto tramite ingressi cablati Start/Stop/Reset di guasto e tramite tre ingressi digitali programmabili. Un'altra opzione popolare e la comunicazione Fieldbus integrata Modbus RTU e incl. moduli ANYBUS opzionali con tutti i principali protocolli come ad esempio Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP e altri. Un altro modo per comunicare conPSTX e quello di utilizzare un adattatore esterno e una spina Fieldbus. PSTX e l'alternativa completa per qualsiasi applicazione di avviamento motore. E adatto per motori trifase di medie e grandi dimensioni con correnti nominali da 30...1250 A di collegamento in linea o 52...2160 A di collegamento a triangolo interno. Le applicazioni tipiche sono, ad esempio, pompe, ventole, compressori e nastri trasportatori.


