AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSRC60-600-70 PSRC60-600-70 avviatore graduale - PSRC60-600-70

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSRC60-600-70 PSRC60-600-70 avviatore graduale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 60 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500465561

Codice prodotto

ABBPSRC60-600-70

Cod. produttore

PSRC60-600-70

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

60 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

15 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP10

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

PSRC60-600-70 AVVIATORE GRADUALE