AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSHF6072 SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L=600MM P=700MM - PSHF6072

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSHF6072 SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L=600MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 458 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 642 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797346

Codice prodotto

ABBPSHF6072

Cod. produttore

PSHF6072

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

458 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

642 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L 600MM P 700MM