AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSES0008 KIT AFFIANCAMENTO ESTERNO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSES0008 KIT AFFIANCAMENTO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, laterale

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646810557

Codice prodotto

ABBPSES0008

Cod. produttore

PSES0008

Produttore

ABB

Modello:

Kit di collegamento, laterale

Larghezza:

65 mm

Altezza:

32 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Profondità:

18 mm

KIT AFFIANCAMENTO ESTERNO PER ARMADI