ABB SPA - ABBPSE300-600-70-1 PSE300-600-70-1 avviatore graduale - PSE300-600-70-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 300 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500515044
Codice prodotto
ABBPSE300-600-70-1
Cod. produttore
PSE300-600-70-1
Produttore
ABB
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
300 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
90 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
1