ABB SPA - ABBPS3616BP PS 3/6/16 BP BARRETTA UL489 3P 6 MOD. - PS3616BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4016779645027
Codice prodotto
ABBPS3616BP
Cod. produttore
PS3616BP
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
99 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
17.5 mm
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
10 kA