AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPS31216BP PS 3/12/16 BP BARRETTA UL489 3P 12 MOD.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPS31216BP PS 3/12/16 BP BARRETTA UL489 3P 12 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779645034

Codice prodotto

ABBPS31216BP

Cod. produttore

PS31216BP

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

12

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

205 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

17.5 mm

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

9.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

PS 3 12 16 BP BARRETTA UL489 3P 12 MOD. DI COLLEGAMENTO