AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPS2616BP PS 2/6/16 BP BARRETTA UL489 2P 6 MOD.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPS2616BP PS 2/6/16 BP BARRETTA UL489 2P 6 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 99 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779644990

Codice prodotto

ABBPS2616BP

Cod. produttore

PS2616BP

Produttore

ABB

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

99 mm

Adatto per numero di dispositivi:

3

Passo modulare:

17.6 mm

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

9.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

PS 2 6 16 BP BARRETTA UL489 2P 6 MOD. DI COLLEGAMENTO