AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPS21816BP PS 2/18/16 BP BARRETTA UL489 2P 18 MOD. - PS21816BP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPS21816BP PS 2/18/16 BP BARRETTA UL489 2P 18 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 18

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 310 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779645010

Codice prodotto

ABBPS21816BP

Cod. produttore

PS21816BP

Produttore

ABB

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

18

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

310 mm

Adatto per numero di dispositivi:

9

Passo modulare:

17.6 mm

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

PS 2 18 16 BP BARRETTA UL489 2P 18 MOD. DI COLLEGAMENTO