AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPRVS2251 SEGR.VERT.POST. H=225 L=400 (L STR=800 MI) - PRVS2251

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPRVS2251 SEGR.VERT.POST. H=225 L=400 (L STR=800 MI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 220 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 365.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795526

Codice prodotto

ABBPRVS2251

Cod. produttore

PRVS2251

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

220 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

365.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.POST. H 225MM L 800MM MI