ABB SPA - ABBPRN7056X PORTA CIECA 700X500MM HXL-INOX - PRN7056X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio inox
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015646775924
Codice prodotto
ABBPRN7056X
Cod. produttore
PRN7056X
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
12 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X


