AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFV1800 N.2 PROFILI VERTICALI IP31 H=1800MM - PPFV1800

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFV1800 N.2 PROFILI VERTICALI IP31 H=1800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Metrico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 88 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646791559

Codice prodotto

ABBPPFV1800

Cod. produttore

PPFV1800

Produttore

ABB

Modello:

Metrico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

88 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Altri

Codice Ordine: PPFV1800 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Profili di chiusura fronte orizzontali/verticali IP30